Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMZ03T
Cod. Produttore
XVMZ03T
Cod. EAN
3389119004411

Informazioni di prodotto

Tubo 250 mm + zoccolo con supporto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XVMZ03T è un tubo di supporto in alluminio con staffa in metallo, lunghezza 250 mm. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.

lunghezza del tubo

250 mm

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Tubo di supporto in alluminio c/staffa in metallo l=250mm - XVM