›

Tubetto termorestringente trasparente diametro 76,2 mm lunghezza 1,22 m per isolamento cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG3000-C-A
Cod. Produttore PLG3000-C-A
Cod. EAN 5414363108245

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 76,2 mm
  • Lunghezza barra: 1,2 m
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Colore: Trasparente
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo parete: Tin Wall
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Applicazione: Isolamento e protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D76,2 BARRA 1,2M è un materiale elettrico progettato per garantire isolamento e protezione avanzata nei cablaggi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza elettrica. La sua struttura consente un'installazione semplice e sicura, assicurando la protezione dai cortocircuiti e dalle interferenze elettriche. La barra lunga 1,2 metri con diametro 76,2 mm offre versatilità e facilità di utilizzo in diversi impianti elettrici. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di alta qualità per la gestione e la protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 76.2mm Expanded Diameter, Transparent, 1.22M X 2

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente trasparente diametro 76,2 mm lunghezza 1,22 m per isolamento cavi elettrici