›

Tubetto termorestringente trasparente diametro 38 mm barra 1,22 m per isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1500-C-A
Cod. Produttore PLG1500-C-A
Cod. EAN 5414363107606

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 38.0 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità RoHS: Sì
  • Resistente a sostanze pericolose: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG è un prodotto elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni di connessione e isolamento. La sua struttura include una barra di 1,22 metri con diametro 38, che garantisce resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo materiale è progettato per assicurare una protezione ottimale contro gli agenti esterni, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti. La qualità costruttiva e i materiali utilizzati rendono SHRINK-KON PLG una soluzione efficace per esigenze professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 38.0mm Expanded Diameter, Transparent, 1.22M X 5

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente trasparente diametro 38 mm barra 1,22 m per isolamento elettrico professionale