›

Tubetto termorestringente trasparente 12,7 mm diametro, rotolo 50 m, protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG500-C-E
Cod. Produttore PLG500-C-E
Cod. EAN 5414363108825

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Lamina di stagno
  • Conformità RoHS: Sì
  • Assenza sostanze nocive: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Film termorestringente di alta qualità con diametro di 12,7 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabili. Il rotolo da 50 metri consente un utilizzo prolungato e pratico, garantendo resistenza meccanica e isolamento efficace per cavi e connettori. Progettato per avvolgere e proteggere componenti elettrici, assicura una finitura professionale e duratura nelle installazioni. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Transparent, 50M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente trasparente 12,7 mm diametro, rotolo 50 m, protezione cavi elettrici