›

Tubetto termorestringente rosso 9,5 mm 1,22 m isolamento elettrico protezione duratura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG375-2-A
Cod. Produttore PLG375-2-A
Cod. EAN 5414363108306

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 9,5 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente a sostanze nocive: Sì, conforme RoHS
  • Spessore parete: Tipo Tin Wall
  • Applicazione: Isolamento flessibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore termorestringente a due vie con barra conduttrice da 1,22 metri e diametro di 9,5 mm, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione ottimale contro agenti esterni e dispersioni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 9.5mm Expanded Diameter, Red, 1.22M X 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente rosso 9,5 mm 1,22 m isolamento elettrico protezione duratura