›

Tubetto termorestringente flessibile rosso 3,2mm diametro 1,22m lunghezza per isolamento cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG125-2-A
Cod. Produttore PLG125-2-A
Cod. EAN 5414363107323

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3,2 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Rosso
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Tipo: Flexible
  • Conformità RoHS: Sì
  • Resistenza a sostanze pericolose: Elevata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 3.2mm Expanded Diameter, Red, 1.22M Length X 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente flessibile rosso 3,2mm diametro 1,22m lunghezza per isolamento cavi