›

Tubetto termorestringente flessibile 12,7mm grigio 50m per isolamento cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG500-8-E
Cod. Produttore PLG500-8-E
Cod. EAN 5414363172338

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conformità RoHS: Sì
  • Protezione sostanze nocive: Certificata
  • Applicazione: Isolamento elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D12,7 è un materiale isolante termorestringente in rotolo da 50 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile di cavi e connessioni. La sua struttura garantisce resistenza meccanica e isolamento elettrico, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La dimensione D12,7 lo rende adatto a diverse tipologie di cablaggi, offrendo versatilità e facilità di utilizzo in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Grey, 50M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente flessibile 12,7mm grigio 50m per isolamento cavi elettrici