Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781521
Cod. Produttore
BIZ781521

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Lunghezza L1: 14 mm
  • Lunghezza L2: 8 mm
  • Diametro d1: 1 mm
  • Diametro d2: 2,8 mm
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminali a bandella in rame stagnato con flangia isolante in polipropilene di colore blu, progettati per conduttori da 0,75 mm². Questi tubetti terminali, con una sezione di 0,75 mm² e dimensioni ottimali per una facile crimpatura, offrono una temperatura massima di utilizzo di 105°C. Il codice colore è conforme alla norma NF C63-023. Il design standard garantisce una crimpatura efficace che consente un notevole risparmio di tempo e sono compatibili con pinze di marche diverse per terminali a bandella. Ideali per l'impiego in quadri elettrici, assicurano affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetti terminali in striscia da 50 terminali, Ø 0,75 mm², in rame stagnato, guaina isolante in polipropilene. Temperatura massima di utilizzo: 105 °C. Prodotto pratico: codice di colore NFC 63-023. Articolo compatibile con pinza BIZ 700 058. (x10)

colore

Blu

lunghezza della bussola

6 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

Tubetti terminali 0,75 mm² rame stagnato per impianti elettrici