›

Tubazione termorestringente trasparente 50,8mm diametro espanso 1,22m per isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG2000-C-A
Cod. Produttore PLG2000-C-A
Cod. EAN 5414363107989

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 50,8 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità: Direttiva RoHS UE
  • Imballo: Barra singola

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D50,8 BARRA 1,22 è un materiale elettrico progettato per garantire isolamento e protezione efficaci. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura consente un’installazione semplice e sicura, ideale per l’uso in impianti che richiedono isolamento termorestringente. Questo prodotto è indicato per chi cerca soluzioni di alta qualità per la gestione e la protezione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 50.8mm Expanded Diameter, Transparent, 1.22M X 5

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubazione termorestringente trasparente 50,8mm diametro espanso 1,22m per isolamento elettrico