›

Tubazione termorestringente SHRINK-KON TBM 3:1 adesiva 10,2 mm isolamento elettrico barra 1,22 m nera

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTBM0400
Cod. Produttore TBM0400
Cod. EAN 5414363109402

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Temperatura max: 90 °C
  • Diametro espanso: 10,2 mm
  • Wall: Medium
  • Colore: Nero
  • Liner adesivo: Presente
  • Conformità: RoHS
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBTBM0400 è una barra isolante SHRINK-KON TBM con diametro di 10,2 mm e lunghezza di 1,22 metri. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce un'elevata resistenza e affidabilità nell'isolamento dei componenti, assicurando protezione contro l'umidità e le sollecitazioni meccaniche. Questo materiale è ideale per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta una copertura sicura e durevole, contribuendo a migliorare la sicurezza e la durata degli impianti. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 10.2mm Expanded, 5 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubazione termorestringente SHRINK-KON TBM 3:1 adesiva 10,2 mm isolamento elettrico barra 1,22 m nera