›

Tubazione termorestringente SHRINK-KON 12,7mm rossa 1,22m per isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG500-2-A
Cod. Produttore PLG500-2-A
Cod. EAN 5414363108689

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente a sostanze pericolose
  • Conforme a Direttiva RoHS
  • Applicazione: Isolamento elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore isolato SHRINK-KON con doppia uscita, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una barra conduttrice di 12,7 mm di diametro e una lunghezza di 1,22 metri, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La struttura è studiata per facilitare l’installazione e assicurare una perfetta tenuta elettrica, rendendolo adatto a diversi ambienti e condizioni operative. Questo connettore è una soluzione efficace per la gestione e la protezione delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Red, 1.22M x 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubazione termorestringente SHRINK-KON 12,7mm rossa 1,22m per isolamento elettrico