Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L18843
Cod. Produttore
8843
Cod. EAN
8033913024520

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Tipo: Sospensione LED
  • Controllo: DALI
  • Orientamento: Verticale
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
TU-V SOSP.LED 36W L1000 VERT.DALILinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TU-V SOSP.LED 36W L1000 VERT.DALILinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

TU-V sospensione LED 36W lunghezza 1000mm controllo DALI illuminazione verticale ambienti interni