›

TU-O SOSP.LED 56W L1500 DALI

Cod. Rexel L18846
Cod. Produttore 8846
Cod. EAN 8033913024551

Informazioni principali

  • Potenza: 56W
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Tipo: lampada a sospensione
  • Illuminazione: LED
  • Design: lineare
  • Applicazione: spazi commerciali
  • Serie: L18846

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione LED da 56 watt con lunghezza di 1500 millimetri, dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose moderne e funzionali. La sospensione combina prestazioni elevate con un design lineare, offrendo un’illuminazione di qualità adatta a spazi commerciali e professionali.
TU-O SOSP.LED 56W L1500 DALI