Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1779100000
Cod. Produttore
1779100000
Cod. EAN
4032248169894

Informazioni di prodotto

TSTW 5/M5 ZN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I piedini di montaggio sono avvitati al muro, ad esempio, per permettere il montaggio delle guide.

larghezza

18 mm

altezza

72 mm

profondità

48 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Angolare di fissaggio

Serie

Accessori

Produttore

Piedini montaggio avvitabili zincati per fissaggio guide applicazioni elettriche muro