Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0178100000
Cod. Produttore
0178100000
Cod. EAN
4008190059651

Informazioni di prodotto

TSTW 5/M5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I piedini di montaggio sono avvitati al muro, ad esempio, per permettere il montaggio delle guide.

larghezza

18 mm

altezza

72 mm

profondità

48 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Angolare di fissaggio

Serie

Accessori

Produttore

Piedini montaggio avvitabili per guide applicazioni muro fissaggio sicuro M5

€ 1,41 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info