Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0101700000
Cod. Produttore
0101700000
Cod. EAN
4008190069254

Informazioni di prodotto

TST 2/M6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I piedini di montaggio sono avvitati al muro, ad esempio, per permettere il montaggio delle guide.

larghezza

18 mm

altezza

84 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Angolare di fissaggio

Serie

Accessori

Produttore

Piedini montaggio avvitabili M6 supporto guide fissaggio muro materiale resistente