Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0363360000
Cod. Produttore
0363360000
Cod. EAN
4008190136680

Informazioni di prodotto

TSCH 4 AKZ4

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0363360000 è una morsettiera di alta qualità progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza al calore e sicurezza operativa. La morsettiera è dotata di fissaggio a scatto per un montaggio rapido e stabile, e presenta piastre terminali e intermedie eseguite con precisione per facilitare l'installazione e garantire un contatto ottimale. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Nel caso di morsetti componibili con una larghezza massima del morsetto di 12 mm, è possibile inserire a posteriori dei separatori tra i collegamenti trasversali o tra le prese.

colore

Beige

Spessore

6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera componibile TSCH 4 AKZ4 larghezza 12 mm con separatori per connessioni elettriche sicure e montaggio rapido