Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0353660000
Cod. Produttore
0353660000
Cod. EAN
4008190128432

Informazioni di prodotto

TSCH 2

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0353660000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, presenta una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, garantendo elevata resistenza al fuoco. La presenza di piastre terminali e intermedie con esecuzione specifica assicura una connessione stabile e duratura. Il fissaggio a scatto facilita l’installazione, rendendo il prodotto pratico e veloce da montare. Il colore e la struttura sono studiati per integrarsi perfettamente in impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni ottimali e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Nel caso di morsetti componibili con una larghezza massima del morsetto di 12 mm, è possibile inserire a posteriori dei separatori tra i collegamenti trasversali o tra le prese.

colore

Beige

Spessore

0,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto componibile 12 mm con separatori integrabili per impianti elettrici professionali