Descrizione del prodotto
Profilo guida TS35 MPC 1725 orizzontale, ideale per l’installazione e il fissaggio di componenti elettrici in quadri e armadi di distribuzione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, facilitando il montaggio di dispositivi elettrici e assicurando un’organizzazione efficiente degli impianti elettrici. La sua forma e dimensione sono studiate per adattarsi perfettamente agli standard industriali, offrendo una soluzione affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Barra di guida DIN TS35 MPC 1725 orizzontale, codice WD8000037606. È una guida DIN tipo TS35 (35 mm) per montaggio orizzontale di morsetti, interruttori modulari, relè e dispositivi su pannelli o quadri. La lunghezza 1725 mm consente equipaggiare quadri di dimensioni medio‑grandi. Il materiale (acciaio zincato) garantisce robustezza e resistenza a torsione e carichi dei componenti. La guida è compatibile con morsetti e apparecchiature standard, costituendo la base per l’organizzazione interna dei quadri di distribuzione e automazione.