Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1879090000
Cod. Produttore
1879090000
Cod. EAN
4032248473786

Informazioni di prodotto

Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 7.5 x Larghezza intaglio: 5.00 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm, acciaio, Zincatura Sendzimir, cromato

Documentazione tecnica

Profilo guida TS in acciaio zincato con dimensioni 35x7,5 mm e lunghezza di 2 metri, ideale per il montaggio e il supporto di componenti elettrici. Realizzato con materiale resistente e superficie trattata per garantire durabilità e protezione dalla corrosione, questo accessorio è progettato per offrire stabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per un’ampia gamma di applicazioni professionali nel settore dell’impiantistica. Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

spessore del materiale

1 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Tipo superficie

Zincato Sendzimir

Serie

Accessori

Produttore

Guida supporto elettrico TS 35x7,5 mm acciaio zincato 2 metri installazioni impiantistica