Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
altezza
35 mm
spessore del materiale
1,5 mm
forma del foro
Asola
materiale
Acciaio
distanza foro centrale
36 mm
Tipo superficie
Zincato Sendzimir
Serie
Accessori
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te