Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1866290000
Cod. Produttore
1866290000
Cod. EAN
4032248435388

Informazioni di prodotto

TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Documentazione tecnica

Barra di montaggio TS 35X15 con dimensioni 6X25, lunghezza 2 metri, realizzata in acciaio zincato. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione grazie alla finitura zincata, assicurando una lunga durata anche in ambienti difficili. La barra è progettata per un fissaggio sicuro e stabile di componenti elettrici su guide standard, facilitando l’organizzazione e l’installazione degli impianti. Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

36 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Produttore

Barra montaggio TS 35X15 6X25 acciaio zincato 2 metri per impianti elettrici