Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1837380000
Cod. Produttore
1837380000
Cod. EAN
4032248346547

Informazioni di prodotto

Guida DIN TS 35X15/5X18 2 metri zincata, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al profilo standard TS 35
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con molteplici dispositivi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e duratura per una maggiore sicurezza
  • Materiale zincato per resistenza alla corrosione
  • Contribuisce a un impianto elettrico ordinato e affidabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori