Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479880000
Cod. Produttore
1479880000
Cod. EAN
4050118288261

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 60 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 16 A, Molla autobloccante
Interruttore elettromeccanico TRZ 60VUC con un contatto normalmente aperto (1CO) e capacità di commutazione fino a 16A. Progettato per un funzionamento affidabile con tensione di comando specifica, include un indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. L'apparecchio è completo di base e offre un collegamento elettrico sicuro, senza morsetti amovibili, garantendo una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel controllo dei circuiti. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 66 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè TRZ 60VUC 1 contatto scambio 16A LED verde isolamento elettrico controllo circuiti