Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122900000
Cod. Produttore
1122900000
Cod. EAN
4032248904877

Informazioni di prodotto

TRZ 48VUC 1CO
Interruttore elettromeccanico con morsetti amovibili, completo di base per un facile montaggio. Dotato di indicatore a LED per il controllo visivo dello stato operativo, garantisce un azionamento affidabile con polarità specifica e comportamento di commutazione ottimizzato. Progettato per tensione di 48V, offre un collegamento elettrico sicuro e versatile, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura robusta e funzionale assicura prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a innesto 48V 1CO isolamento elettrico circuito comando e carico uso professionale