Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123700000
Cod. Produttore
1123700000
Cod. EAN
4032248905201

Informazioni di prodotto

TRZ 24-230VUC 2CO

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico TRZ con doppio contatto (2CO) progettato per un funzionamento affidabile in impianti elettrici. Alimentato da una tensione compresa tra 24 e 230 V, è dotato di morsetti amovibili per facilitare il collegamento e l’installazione. L’apparecchio include una base completa e un indicatore a led integrato che permette una rapida verifica dello stato operativo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici, garantendo prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRZ 24-230V doppio contatto 2CO per controllo circuiti elettrici con indicatore LED integrato