Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479950000
Cod. Produttore
1479950000
Cod. EAN
4050118288254

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 24…230 V UC ±10 %, LED verde, Raddrizzatore, 1 contatto NA (AgSnO) , 250 V AC, 16 A, Molla autobloccante
TRZ 24-230VUC 1NO HC è un dispositivo elettrico completo con base, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di indicatore a led, facilita il controllo visivo dello stato operativo. L’azionamento è caratterizzato da una tensione di funzionamento versatile che copre un ampio intervallo da 24 a 230 V, con comportamento di commutazione specifico e polarità definita. Il prodotto è privo di morsetti amovibili, ottimizzando la stabilità delle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 24-230V UC 1 contatto NA LED verde isolamento elettrico sicurezza impianti elettrici