Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123210000
Cod. Produttore
1123210000
Cod. EAN
4032248905027

Informazioni di prodotto

TRZ 24-230VUC 1CO AU
Il dispositivo elettrico TRZ 24-230VUC 1CO AU è un apparecchio completo con base, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di morsetti amovibili, offre facilità di installazione e manutenzione. L’azionamento presenta un indicatore a led che consente un rapido controllo visivo dello stato operativo. Compatibile con tensioni di comando variabili tra 24 e 230 Volt, questo componente assicura un comportamento di commutazione preciso e stabile, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura è studiata per offrire prestazioni elevate nel controllo e nella gestione di circuiti elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a innesto TRZ 24-230VUC 1CO con morsetti amovibili e indicatore LED per controllo circuiti elettrici professionali