Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123650000
Cod. Produttore
1123650000
Cod. EAN
4032248906215

Informazioni di prodotto

TRZ 120VUC 2CO
Interruttore con morsetti amovibili progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato operativo. Funzionamento con tensione specifica per l’azionamento, garantendo prestazioni costanti. Comportamento di commutazione ottimizzato per applicazioni elettriche professionali. Apparecchio completo con base per un’installazione semplice e stabile. Ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza nel controllo dei circuiti. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

108 ... 132 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a innesto TRZ 120VUC 2CO isolamento elettrico controllo circuiti industriali