Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSUN50840VWP
Cod. Produttore
TRSUN50840VWOPPS
Cod. EAN
4099854496561

Informazioni di prodotto

TRUSYS UNIVERSAL 50W 840 VW OP PS
Descrizione del produttore: La soluzione per le ristrutturazioni: montaggio universale su sistemi a fila continua già esistenti. Caratteristiche del prodotto: Funzione Multi Lumen: step di potenza selezionabili. Angoli del fascio: 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN). Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 185 lm/W. Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Variazione cromatica iniziale: ≤ 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: La soluzione per le ristrutturazioni: montaggio universale su sistemi a fila continua già esistenti. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.

Serie

TRUSYS UNIVERSAL

Produttore

TRUSYS UNIVERSAL 50W 840 VW LED montaggio universale ristrutturazioni capannoni magazzini supermercati