Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFLT5TRREFL
Cod. Produttore
TRSFLT5TRREFL
Cod. EAN
4099854230196

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX T5 TRACK T5 TRACK REFLECTOR VW
Descrizione del produttore: Inserto per binario per il montaggio di tubi LED T5. Caratteristiche del prodotto: Inserto da 150 cm con porta raccordi per tubi T5 e cavi preinstallati. Compresi diffusori laterali opzionali per inserti di apparecchi di illuminazione. Vantaggi del prodotto: Semplice installazione.

colore

Bianco

larghezza

121 mm

Angolo del fascio luminoso

130 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

1486 mm

altezza/profondità

50 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

trama perforata

riflettore perforato

Diffusore luce

Riflettore

Accessorio

Serie

TruSys / FLEX T5 TRACK