Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFLSUSKIT
Cod. Produttore
TRSFLSUSKIT
Cod. EAN
4058075781795

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX SUSPENSION KIT SUSPENSION KIT
Descrizione del produttore: Sospensione per base elettrificata. Caratteristiche del prodotto: Set di due sistemi di sospensione regolabili.

colore

Argento

larghezza

35 mm

altezza

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

58 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

TruSys / FLEX SUSPENSION KIT