Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFLSURCLIP
Cod. Produttore
TRSFLSURCLIP
Cod. EAN
4058075781894

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX SURFACE CLIP SURFACE CLIP
Descrizione del produttore: Clip per montaggio su superficie per guida di montaggio. Caratteristiche del prodotto: Set di due clip di montaggio.

colore

Argento

larghezza

35 mm

altezza

18 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

57 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

TruSys / FLEX SURFACE CLIP