Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFLRAIL4500
Cod. Produttore
TRSFLRAIL45005P
Cod. EAN
4058075793156

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE 4500 5P WT
Descrizione del produttore: Binario elettrificato a 5 poli. Caratteristiche del prodotto: Cablato con 5 cavi principali. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna. Custodia in lamiera d'acciaio. End-Rail senza connettori elettrici e meccanici. Le guide terminali TRUSYS FLEX non sono compatibili con TRUSYS FLEX Scatole di alimentazione. Vantaggi del prodotto: Semplice installazione. Elevata flessibilità grazie alle tre lunghezze disponibili (binario finale 1500 mm, 3000 mm, 4500 mm e 1500 mm). Aree di applicazione: Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.

colore

Bianco

larghezza

70,2 mm

Tipologia

Altro

altezza

38,8 mm

con cablaggio

numero di fili del cablaggio

5

lunghezza

4650 mm

materiale

Acciaio

collegamento elettrico con sistema a innesto

distanza dei supporti apparecchi variabile

Serie

TruSys / FLEX ENERGY RAIL 5 POLE

Produttore

TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT