Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFL70865WOP
Cod. Produttore
TRSFL70865WOP
Cod. EAN
4099854190919

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX WIDE OPAL 70W 865 W OP WT
Vantaggi del prodotto
  • Copertura opale sopra i LED per un'illuminazione omogenea e abbagliamento ridotto al minimo
  • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
  • A risparmio di energia e conveniente
  • Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio
  • 5 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Angolo del fascio ampio: 90° con lente opalina
  • Fai clic con i pulsanti intelligenti
  • Efficienza luminosa: fino a 167 lm/W
  • Riparazioni per apparecchi fissi
  • Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready
  • Custodia in lamiera d'acciaio
  • Materiale delle lenti: PMMA
  • Tipo di protezione: IP40
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
  • Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta
  • Discount, supermercati
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli
  • Serie

    TruSys___FLEX_WIDE_OPAL

    Produttore

    TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT