Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFL70865WCL
Cod. Produttore
TRSFL70865WCL
Cod. EAN
4099854190834

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX WIDE 70W 865 W CL WT
Vantaggi del prodotto
  • Emissione luminosa omogenea
  • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
  • A risparmio di energia e conveniente
  • Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio
  • 5 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Fascio luminoso ampio: 90°
  • Fai clic con i pulsanti intelligenti
  • Efficienza luminosa: fino a 175 lm/W
  • Riparazioni per apparecchi fissi
  • Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready
  • Custodia in lamiera d'acciaio
  • Materiale delle lenti: PMMA
  • Tipo di protezione: IP40
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
  • Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta
  • Discount, supermercati
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli
  • Serie

    TruSys___FLEX_WIDE

    Produttore

    TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT