Descrizione del prodotto
Vantaggi del prodotto
Copertura opale sopra i LED per un'illuminazione omogenea e abbagliamento ridotto al minimo
Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
A risparmio di energia e conveniente
Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio
5 anni di garanziaCaratteristiche del prodotto
Angolo del fascio ampio: 90° con lente opalina
Fai clic con i pulsanti intelligenti
Efficienza luminosa: fino a 167 lm/W
Riparazioni per apparecchi fissi
Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready
Custodia in lamiera d'acciaio
Materiale delle lenti: PMMA
Tipo di protezione: IP40Aree di applicazione
Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta
Discount, supermercatiApparecchiatura / Accessori
Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli