Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFLGRIDCLIP
Cod. Produttore
TRSFLGRIDCLIP
Cod. EAN
4058075781917

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX GRID CEILING CLIP GRID CEILING CLIP
Descrizione del produttore: Clip di montaggio a soffitto per montaggio su guida. Caratteristiche del prodotto: Clip di montaggio per montaggio a superficie su controsoffitti a griglia.

colore

Argento

larghezza

35 mm

altezza

26 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

57 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

TruSys / FLEX GRID CEILING CLIP

Produttore

TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP