Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /
Informazioni di prodotto
colore
Bianco
larghezza
92 mm
altezza
58 mm
lunghezza
272 mm
materiale
Acciaio
Accessorio
Serie
TruSys / FLEX FEED IN BOX
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te