Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFLENDCAP
Cod. Produttore
TRSFLENDCAP
Cod. EAN
4058075781856

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX END CAP ENERGY RAIL END CAP RAIL WT
Descrizione del produttore: Tappi terminali per binario elettrificato. Caratteristiche del prodotto: Terminale cliccabile per la guida di montaggio.

colore

Bianco

larghezza

72 mm

altezza

19 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

lunghezza

78 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Serie

TruSys / FLEX END CAP ENERGY RAIL

Produttore

TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT