Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /
Informazioni di prodotto
colore
Bianco
larghezza
72 mm
altezza
19 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Terminale/tappo di chiusura
lunghezza
57 mm
materiale
Materiale composito
Accessorio
Serie
TruSys / FLEX END CAP ENERGY RAIL
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te