Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFLCHAINKIT
Cod. Produttore
TRSFLCHAINKIT
Cod. EAN
4058075781818

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX CHAIN KIT CHAIN KIT
Descrizione del produttore: Staffe di montaggio, preparate per sospensione con catena. Caratteristiche del prodotto: Set di due staffe di montaggio e uncini a catena.

colore

Argento

larghezza

28 mm

altezza

10 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

90 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

TruSys / FLEX CHAIN KIT