Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFLCOVER600
Cod. Produttore
TRSFLCOVER600
Cod. EAN
4099854193606

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX BLIND COVER BLIND COVER 600 WT
Descrizione del produttore: Tappi di chiusura per binario elettrificato. Caratteristiche del prodotto: Diffusore per le sezioni di guida elettrica senza apparecchio montato. Compresi diffusori laterali opzionali per inserti di apparecchi di illuminazione.

colore

Bianco

larghezza

70 mm

altezza

21 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra otturatrice

lunghezza

600 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Serie

TruSys / FLEX BLIND COVER