Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSBLINDCOV15
Cod. Produttore
TRSBLINDCOV1500
Cod. EAN
4058075100398

Informazioni di prodotto

TruSys® BLIND COVER Blind Cover
Descrizione del produttore: Tappi di chiusura per binario elettrificato. Caratteristiche del prodotto: Diffusore per le sezioni di guida elettrica senza apparecchio montato.

colore

Argento

larghezza

67 mm

altezza

12 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra otturatrice

lunghezza

1534 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

TruSys / BLIND COVER