Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123770000
Cod. Produttore
1123770000
Cod. EAN
4032248905799

Informazioni di prodotto

TRS 60VUC 2CO AU
Interruttore elettromeccanico TRS 60VUC con doppio contatto in scambio (2CO) progettato per applicazioni elettriche di controllo e automazione. Dispone di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, con indicatore a led integrato che segnala lo stato di funzionamento. L’apparecchio è completo di base per un’installazione stabile e affidabile. Il dispositivo è compatibile con tensioni specifiche per l’azionamento e offre un comportamento di commutazione preciso, garantendo prestazioni elevate in impianti elettrici industriali e civili. Il design è studiato per assicurare una connessione elettrica efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 66 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Interruttore elettromeccanico TRS 60VUC 2CO doppio contatto per controllo automazione industriale e civile