Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123220000
Cod. Produttore
1123220000
Cod. EAN
4032248905379

Informazioni di prodotto

TRS 5VDC 1CO EMPTY
Interruttore elettromeccanico con bobina a 5 V DC, configurato con un contatto normalmente aperto (1CO). Progettato per un collegamento elettrico affidabile, offre una soluzione compatta e funzionale per applicazioni di commutazione in impianti elettrici. La struttura è priva di morsetti amovibili, garantendo robustezza e integrazione funzionale avanzata. Dotato di cinque pin per un montaggio sicuro e stabile, si adatta facilmente a diversi tipi di installazione elettrica, assicurando prestazioni precise e durature. Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 5V DC 1CO per impianti elettrici industriali compatto e robusto