Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122980000
Cod. Produttore
1122980000
Cod. EAN
4032248905065

Informazioni di prodotto

TRS 5VDC 1CO AU
Interruttore elettromeccanico a 5 V DC con contatto 1CO e indicatore a LED integrato, progettato per garantire un'affidabile commutazione elettrica. Dotato di morsetti amovibili e base completa per un facile montaggio e connessione, assicura un funzionamento preciso e sicuro in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e una segnalazione visiva immediata dello stato di funzionamento. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 6 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 5V DC 1CO con LED indicatore, morsetti amovibili, montaggio facile per impianti elettrici