Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123980000
Cod. Produttore
1123980000
Cod. EAN
4032248905997

Informazioni di prodotto

TRS 24VDC 2CO EMPTY
Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un numero di pin pari a otto, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. È dotato di integrazione funzionale possibile, che ne amplia le possibilità di utilizzo in diverse applicazioni elettriche. La sua esecuzione prevede un tipo di montaggio specifico, mentre i morsetti non sono amovibili, assicurando stabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo è indicato per sistemi a 24VDC e presenta due contatti normalmente aperti, ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in ambito industriale e professionale. Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè industriale TRS 24VDC 2 contatti 2CO montaggio fisso per controllo circuiti elettrici industriali