Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123730000
Cod. Produttore
1123730000
Cod. EAN
4032248906116

Informazioni di prodotto

TRS 24VDC 2CO AU
Relè elettromeccanico a 24V DC con doppio contatto in scambio (2CO) e indicatore a LED integrato, progettato per garantire affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. L'apparecchio completo è fornito con base per un montaggio semplice e sicuro. Il collegamento elettrico è realizzato con una configurazione ottimizzata per facilitare l'installazione e la manutenzione. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione stabile, assicurando prestazioni elevate e lunga durata. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 24V DC 2 contatti in scambio LED integrato montaggio industriale