Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122850000
Cod. Produttore
1122850000
Cod. EAN
4032248905232

Informazioni di prodotto

TRS 24-230VUC 1CO

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico TRS con tensione di alimentazione universale da 24 a 230 V, dotato di un contatto normalmente aperto (1CO). Progettato per applicazioni elettriche, offre un funzionamento affidabile con base integrata e indicatore a LED per segnalazione dello stato operativo. Il collegamento elettrico è realizzato con morsetti fissi, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo dispositivo si caratterizza per la versatilità nell’azionamento e la compatibilità con tensioni di tipo universale, assicurando prestazioni ottimali in diversi contesti di utilizzo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRS 24-230VUC 1CO con base integrata e indicatore LED per applicazioni elettriche